Startseite

TEAFLEX - TEAPKGM2518 PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO25 - PKGM2518

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKGM2518 PRESSACAVO PA6 14  -18   ISO25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343058965

Artikelnummer

TEAPKGM2518

Herstellernummer

PKGM2518

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, allemacchine utensili, ecc.