TEAFLEX - TEAPKGM2013 PRESSACAVO PA6 9 -13 ISO20 - PKGM2013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343058927
Artikelnummer
TEAPKGM2013
Herstellernummer
PKGM2013
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Teilbare Verschraubung:
ja


