TEAFLEX - TEAPKGM16M0204 PRES.MULTIF.PA6 2x 4 ISO16 - PKGM16M0204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343165922
Artikelnummer
TEAPKGM16M0204
Herstellernummer
PKGM16M0204
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
21 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


