Startseite

TEAFLEX - TEAPKG48MA PRES.MULTIF.PA6 4X10-3X12 PG48 - PKG48MA

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKG48MA PRES.MULTIF.PA6 4X10-3X12 PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343060579

Artikelnummer

TEAPKG48MA

Herstellernummer

PKG48MA

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno, consentendo un grande risparmio di spazio.