Startseite

TEAFLEX - TEAPKG48M0318 PRES.MULTIF.PA6 3x18 PG48 - PKG48M0318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343060586

Artikelnummer

TEAPKG48M0318

Herstellernummer

PKG48M0318

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

67 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

72 mm

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.