TEAFLEX - TEAPKG29MD PR.MUL.PA6 2x6-2x6S-1x7-1x7S- - PKG29MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 11 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343060166
Artikelnummer
TEAPKG29MD
Herstellernummer
PKG29MD
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
42 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
46 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


