Startseite

TEAFLEX - TEAPKG21M0305 PRES.MULTIF.PA6 3X 5 PG21 - PKG21M0305

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKG21M0305 PRES.MULTIF.PA6  3X 5    PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343059955

Artikelnummer

TEAPKG21M0305

Herstellernummer

PKG21M0305

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi multiforo in poliammide . Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.