TEAFLEX - TEAPKG13M0202 PRES.MULTIF.PA6 2 x 2 PG13,5 - PKG13M0202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343165731
Artikelnummer
TEAPKG13M0202
Herstellernummer
PKG13M0202
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
26.8 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


