TEAFLEX - TEAPKG11M0304 PRES.MULTIF.PA6 3x 4 PG11 - PKG11M0304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343059252
Artikelnummer
TEAPKG11M0304
Herstellernummer
PKG11M0304
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
24.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


