TEAFLEX - TEAPADC45 GUAINA APRIBILE PA45B - PADC45 - PADC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
Flexibilität - sehr flexibel
Packung
25 M
EAN
8030343118782
Artikelnummer
TEAPADC45
Herstellernummer
PADC45
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Facilità di montaggio Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Ottima resistenza chimica Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.


