TEAFLEX - TEAPADC20 GUAINA APRIBILE PA20B - PADC20 - PADC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
Flexibilität - sehr flexibel
Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
8030343118768
Artikelnummer
TEAPADC20
Herstellernummer
PADC20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Facilità di montaggio Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Ottima resistenza chimica Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.


