Startseite

TEAFLEX - TEAPADC14 GUAINA APRIBILE PA14B - PADC14 - PADC14

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPADC14 GUAINA APRIBILE PA14B - PADC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Halogenfrei - ja

  • Flexibilität - sehr flexibel

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 M

EAN

8030343118751

Artikelnummer

TEAPADC14

Herstellernummer

PADC14

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP54

Halogenfrei:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Farbe:

schwarz

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Facilità di montaggio Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Ottima resistenza chimica Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.