Startseite

TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5 - P17MG1825

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343117358

Artikelnummer

TEAP17MG1825

Herstellernummer

P17MG1825

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalilche, questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole permettono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessible, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.