TEAFLEX - TEANZ50 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 50,5 - NZ50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 50 mm
Biegeradius, statisch - 180 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 54.8 mm
Packung
25 M
EAN
8030343100787
Artikelnummer
TEANZ50
Herstellernummer
NZ50
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeradius, statisch:
180 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
54.8 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


