TEAFLEX - TEANZ45 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 45 - NZ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 45 mm
Außendurchmesser - 49.3 mm
Nenndurchmesser - 45 mm
Biegeradius, statisch - 161 mm
Packung
25 M
EAN
8030343100770
Artikelnummer
TEANZ45
Herstellernummer
NZ45
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
49.3 mm
Nenndurchmesser:
45 mm
Biegeradius, statisch:
161 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


