Startseite

TEAFLEX - TEANZ37 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 37 - NZ37

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

  • Innendurchmesser - 37 mm

  • Außendurchmesser - 42 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100756

Artikelnummer

TEANZ37

Herstellernummer

NZ37

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

37 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.