Startseite

TEAFLEX - TEANZ35 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 35 - NZ35

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANZ35 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Biegeradius, statisch - 127 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 39.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100749

Artikelnummer

TEANZ35

Herstellernummer

NZ35

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

127 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

39.5 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.