TEAFLEX - TEANZ27 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 26,5 - NZ27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 43 mm
Packung
50 M
EAN
8030343100701
Artikelnummer
TEANZ27
Herstellernummer
NZ27
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
43 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


