TEAFLEX - TEANZ23 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Innendurchmesser - 23 mm 
- Außendurchmesser - 26.5 mm 
- Nenndurchmesser - 23 mm 
- Biegeradius, statisch - 38 mm 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343100688
Artikelnummer
TEANZ23
Herstellernummer
NZ23
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Nenndurchmesser:
23 mm
Biegeradius, statisch:
38 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


