TEAFLEX - TEANZ21 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 21 - NZ21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 35 mm
Innendurchmesser - 24 mm
Außendurchmesser - 24.5 mm
Packung
50 M
EAN
8030343100671
Artikelnummer
TEANZ21
Herstellernummer
NZ21
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
24.5 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


