Startseite

TEAFLEX - TEANZ20 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 20,5 - NZ20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANZ20 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeradius, statisch - 34 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100664

Artikelnummer

TEANZ20

Herstellernummer

NZ20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeradius, statisch:

34 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.