Startseite

TEAFLEX - TEANZ18 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 18 - NZ18

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANZ18 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 18 mm

  • Biegeradius, statisch - 30 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100657

Artikelnummer

TEANZ18

Herstellernummer

NZ18

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

18 mm

Biegeradius, statisch:

30 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.