TEAFLEX - TEANZ16 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 16 - NZ16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 29 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Packung
50 M
EAN
8030343100633
Artikelnummer
TEANZ16
Herstellernummer
NZ16
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
29 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


