Startseite

TEAFLEX - TEANZ15 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 15,5 - NZ15

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANZ15 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 15,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeradius, statisch - 27 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100626

Artikelnummer

TEANZ15

Herstellernummer

NZ15

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

27 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

18.5 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.