TEAFLEX - TEANZ13 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 13 - NZ13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Nenndurchmesser - 13 mm
Biegeradius, statisch - 24 mm
Packung
100 M
EAN
8030343100602
Artikelnummer
TEANZ13
Herstellernummer
NZ13
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Biegeradius, statisch:
24 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


