TEAFLEX - TEANZ10 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 10 - NZ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
EAN
8030343100572
Artikelnummer
TEANZ10
Herstellernummer
NZ10
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Biegeradius, statisch:
19 mm
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


