Startseite

TEAFLEX - TEANZ08 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 08,5 - NZ08

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANZ08 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 08,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Biegeradius, statisch - 16 mm

  • Innendurchmesser - 8.5 mm

  • Außendurchmesser - 11 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100558

Artikelnummer

TEANZ08

Herstellernummer

NZ08

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

8 mm

Biegeradius, statisch:

16 mm

Innendurchmesser:

8.5 mm

Außendurchmesser:

11 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.