TEAFLEX - TEANZ06 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 06 - NZ06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 8 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
100 M
EAN
8030343100534
Artikelnummer
TEANZ06
Herstellernummer
NZ06
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Biegeradius, statisch:
14 mm
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


