TEAFLEX - TEANZ05 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 05 - NZ05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 5 mm
Außendurchmesser - 7 mm
Innendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
100 M
EAN
8030343100527
Artikelnummer
TEANZ05
Herstellernummer
NZ05
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Biegeradius, statisch:
23 mm
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


