Startseite

TEAFLEX - TEANMG15M20 RACCORDO GIREVOLE NMG15 ISO20 - NMG15M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANMG15M20 RACCORDO GIREVOLE NMG15 ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343125988

Artikelnummer

TEANMG15M20

Herstellernummer

NMG15M20

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.