Startseite

TEAFLEX - TEANMF40 RACCORDO GUAINA NMF 40 1 1/2 - NMF40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANMF40 RACCORDO GUAINA NMF 40 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343106277

Artikelnummer

TEANMF40

Herstellernummer

NMF40

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA