Startseite

TEAFLEX - TEANDX65 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 65 - NDX65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Innendurchmesser - 65 mm

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Einsatztemperatur - -60...600 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100978

Artikelnummer

TEANDX65

Herstellernummer

NDX65

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Innendurchmesser:

65 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Einsatztemperatur:

-60...600 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.