Startseite

TEAFLEX - TEANDX40 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 40 - NDX40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANDX40 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100954

Artikelnummer

TEANDX40

Herstellernummer

NDX40

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP40

Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura. Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.