Startseite

TEAFLEX - TEANDX35 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 35 - NDX35

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANDX35 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100947

Artikelnummer

TEANDX35

Herstellernummer

NDX35

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP40

Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura. Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.