Startseite

TEAFLEX - TEANDX33 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 33 - NDX33

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANDX33 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100930

Artikelnummer

TEANDX33

Herstellernummer

NDX33

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP40

Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura. Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.