Startseite

TEAFLEX - TEANDX12 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 12 - NDX12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Einsatztemperatur - -60...600 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100862

Artikelnummer

TEANDX12

Herstellernummer

NDX12

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Einsatztemperatur:

-60...600 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.