Startseite

TEAFLEX - TEANDX04 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 04 - NDX04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANDX04 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100800

Artikelnummer

TEANDX04

Herstellernummer

NDX04

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP40

Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura. Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.