Startseite

TEAFLEX - TEANDX0100 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 100 - NDX0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Innendurchmesser - 100 mm

  • Außendurchmesser - 105 mm

  • Einsatztemperatur - -60...600 °C

Packung

  • 13 M

EAN

8030343100992

Artikelnummer

TEANDX0100

Herstellernummer

NDX0100

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Innendurchmesser:

100 mm

Außendurchmesser:

105 mm

Einsatztemperatur:

-60...600 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.