Startseite

TEAFLEX - TEAMRGP488 M.G. RAPIDO D.48 PG48 - MRGP488

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAMRGP488 M.G. RAPIDO D.48 PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343104969

Artikelnummer

TEAMRGP488

Herstellernummer

MRGP488

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio girevole per guaine in poliammide realizzato per risolvere problemi nel settore ferroviario. Opportunamente studiati per risolvere la connessione tra raccordi metallici e guaine corrugate in nylon offrendosoluzioni di vantaggio nell’installazione rispetto ai raccordi tradizionali con virola in metallo. Hanno il triplice vantaggio di avere il filetto girevole senza diminuire il passaggio utile della guaina e gli ingombri esterni ridotti, che ne consentono l’installazione multipla in spazi angusti. La particolare costruzione dell’anello tagliato consente in qualsiasi condizione e senza alcuno sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta alla trazione e alle vibrazioni, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP67.