Startseite

TEAFLEX - TEAMMGP213 R.MASCHIO GIR. SMPF23 23PG21 - MMGP213

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAMMGP213 R.MASCHIO GIR. SMPF23 23PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343104099

Artikelnummer

TEAMMGP213

Herstellernummer

MMGP213

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalliche, questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole, consentono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.