TEAFLEX - TEAMMGP112 R.MASCHIO GIR. SMPF12 12PG11 - MMGP112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343104075
Artikelnummer
TEAMMGP112
Herstellernummer
MMGP112
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


