Startseite

TEAFLEX - TEAM8GBN48P48 CURVA 90?IP68 BN48 PG48 GRIGI - M8GBN48P48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343121355

Artikelnummer

TEAM8GBN48P48

Herstellernummer

M8GBN48P48

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Drehbares Gewinde:

ja

Art der Verbindung:

Gewinde

Gesamtlänge:

142.5 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

grau

Gewindelänge:

14.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

72.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.