Startseite

TEAFLEX - TEAM8GBF48P48 CURVA 45?IP68 BF48 PG48 GRIGI - M8GBF48P48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343128453

Artikelnummer

TEAM8GBF48P48

Herstellernummer

M8GBF48P48

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Drehbares Gewinde:

ja

Art der Verbindung:

Gewinde

Gesamtlänge:

131 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

grau

Gewindelänge:

14.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

72.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 45° con filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.