Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSR48P3634 RACC.PRESS. 48PG36 29 -34 - M8BSR48P3634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP69

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343170049

Artikelnummer

TEAM8BSR48P3634

Herstellernummer

M8BSR48P3634

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP69

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

99.5 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

78 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Ilfiletto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario,IP68/IP69K.