TEAFLEX - TEAM8BSR48M5036 RACC.PRESS. 48ISO50 32 -36 - M8BSR48M5036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP69
Ausführung - gerade
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Packung
10 ST
EAN
8030343170117
Artikelnummer
TEAM8BSR48M5036
Herstellernummer
M8BSR48M5036
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP69
Ausführung:
gerade
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


