Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSR48M4034 RACC.PRESS. 48ISO40 29 -34 - M8BSR48M4034

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP69

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343170070

Artikelnummer

TEAM8BSR48M4034

Herstellernummer

M8BSR48M4034

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP69

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Ilfiletto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario,IP68/IP69K.