TEAFLEX - TEAM8BSR23M3218 RACC.PRESS. 23ISO32 14 -18 - M8BSR23M3218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Packung
20 ST
EAN
8030343118249
Artikelnummer
TEAM8BSR23M3218
Herstellernummer
M8BSR23M3218
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


