TEAFLEX - TEAM8BSR10M1607 RACC.PRESS. 10ISO16 4 - 6,5 - M8BSR10M1607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8030343124059
Artikelnummer
TEAM8BSR10M1607
Herstellernummer
M8BSR10M1607
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindewerkstoff:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


