Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSR10M1207 RACC.PRESS. 10ISO12 4 - 6,5 - M8BSR10M1207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP69

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343172395

Artikelnummer

TEAM8BSR10M1207

Herstellernummer

M8BSR10M1207

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP69

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Art der Verbindung:

Gewinde

Gesamtlänge:

53.4 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

9.6 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

22 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Ilfiletto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario,IP68/IP69K.