TEAFLEX - TEAM8BSR07P0707 RACC.PRESS. 07PG07 4 - 6,5 - M8BSR07P0707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG7
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindewerkstoff - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8030343122383
Artikelnummer
TEAM8BSR07P0707
Herstellernummer
M8BSR07P0707
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


